- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 引き寄せ 金具のおすすめ人気ランキング
引き寄せ 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新188件の「引き寄せ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンタージョイント」、「連結部品」、「引き寄せハンドル」などの商品も取り扱っております。
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1台
¥2,598
税込¥2,858
16日以内出荷
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質
(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ボルトM12(L=240)
寸法(mm)
40×385×3.2(t)
規格
Zマーク金物
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)
6
仕上
ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質
(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
使用方法
使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
天板の結合に適したコネクター、
用途家具の組み立て
取付
コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
材質
ステンレス
タイプ
防火仕様
種類
屋内用
仕上
電解研磨
受け
防火仕様時:ATU-20
用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合
規格
Zマーク金物
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品
角座金(W6×54)/1枚
規格
Zマーク金物
材質
亜鉛ダイカスト
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較)
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
平ワッシャーは使わずに施工が可能です。
一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質
(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。テーブル同士を連結できます。亜鉛合金製のため、作業台などにもご使用いただけます。連結部分は収納でき、不使用時も邪魔になりません。
用途テーブルや作業台など。
材質
亜鉛合金
色
素地
質量(g)
208
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
伸長式テーブルの追加の天板や、折り畳みテーブルを固定するのに適した連結部品です。本体を回転させるだけで簡単に連結できます。オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。
用途エクステンションテーブルや会議・店舗などで使用されるテーブルなど。
材質
ポリアミド
色
ブラック
質量(g)
26
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ
用途家具の組み立て
板厚(mm)
15
ボルト長さ(mm)
102
穴あけ距離(mm)
42-49
取付
ドライバータイプ:SW4 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付
仕上
ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金
材質
ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール
仕様
ボルトとプレッシャープレートは取付け済
1個
¥969
税込¥1,066
23日以内出荷
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/素地
質量(g)
11.6
仕上
素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
寸法L
無し