- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 戸車のおすすめ人気ランキング
引き戸 戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新328件の「引き戸 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DAIYASU 戸車」、「アトム 調整戸車」、「引き戸 車輪 交換」などの商品も取り扱っております。
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
仕様
コマ:30ΦV型
長さ(mm)
53
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
52
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ52、溝幅14.5、長さ53
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)
コマ調整:上下6/左右4
車軸
#626zzベアリング
タイプ
Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番
OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)
40/2個
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
仕様
採用時期:2005年~現行モデル
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
U型
車輪径(Φmm)
33
材質
鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質
ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)
4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)
30~40
寸法(Φ×mm)
3.8×60(取付ビス)
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプ
Y型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
品番
OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)
コマ調整:上下4.5/左右4
車軸
#626zzベアリング
耐荷重(kg)
40/2個
仕様
採用時期:2001年~現行モデル
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様
左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品
+なべタッピンねじ4×50 1本
形状
Y型
車輪径(Φmm)
26
材質(車輪)
POM
材質(ケース)
PA66
仕上
DG色塗装
適合レール
NYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)
24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)
30
長さ(mm)
43
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
48
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ48、溝幅16、長さ43
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)
36
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ポリアセタール樹脂
種類
R型
耐荷重(kg)
40(2個)
材質(軸受)
ベアリング626ZZ
耐久性
15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上
(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
Y型
車輪径(Φmm)
25
材質
枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじ
なべタッピンネジ3.5×45mm
適合レール
Y型レール(No.728)