- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 引っ掛け型トグルクランプのおすすめ人気ランキング
引っ掛け型トグルクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「引っ掛け型トグルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック あおりキャッチ」、「ラッチ型トグルクランプ」、「バネカン」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
SUM41
締圧力(kN[kgf])
3.18[318]
付属品
ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)
45
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
209
タイプ
引っ掛け型
最高高さ(mm)
42.3
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
最大長(mm)
220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)
88
許容荷重(N[kgf])
687(70)
材質/処理
(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
ラッチ型、横フック型
エスコ品番
EA639FF
材質
スチール亜鉛メッキ
寸法(mm)
(取付金具)40×26、43×26
全長(mm)
167
質量(g)
155
締付け能力
200kg
取付穴
8箇所
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質
鉄/ユニクロメッキ
適合品番
07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
全長(mm)
198
高さ(mm)
(ハンドル部分)33
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ハンドル長さ(mm)
110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途アオリの固定に
適合
2~4t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容
フックプレート
ストローク(mm)
78
全長(mm)
282
質量(kg)
2.07
取付け方法
穴径:10.5
クランプ力(kN)
40
材質
SUS304
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)
588
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
140
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
用途アオリの固定に
適合
2t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途アオリの固定に
適合
2~4t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷