引っ掻き棒のおすすめ人気ランキング

2025/11/15更新
107件の「引っ掻き棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き寄せ棒」、「引っ張り棒」、「灰かき棒」などの商品も取り扱っております。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番 389-3171 軸径(Φmm) 5.5 全長(mm) 225 質量(g) 86 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他 オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合 主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番 823-0756 質量(g) 200 寸法L(mm) 660 寸法d(mm) 6 寸法D(mm) 34 寸法l(mm) 540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm) (伸長時)93。(収納時)16.5 質量(g) 33 径(Φmm) (竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上 フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm) 6.5 全長(mm) 690 高さ(mm) 25(先端) グリップ径(Φmm) 30 軸間距離(mm) 20
1本
798 税込878
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。 形状 ライトA型 グリップ:緑 材質(軸) ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
789 税込868
当日出荷

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質 (爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm) 約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm) 竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として トラスコ品番 789-6743 材質 頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材) 幅(mm) 34 全長(mm) 1800 質量(kg) 1.5 奥行(mm) 145 柄径(Φmm) 32 板厚(mm) (頭)9 頭の全長(mm) 111
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番 448-5491 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 20 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm) 90 トラスコ品番 409-1442 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 1150 質量(g) 1750
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質 ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)