- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 引っ越し ロープのおすすめ人気ランキング
引っ越し ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「引っ越し ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物運搬 ベルト」、「Dカン ベルト」、「引っ越し バンド」などの商品も取り扱っております。
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ)
滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
材質
TC混紡
厚さ(mm)
3.5
破断強度(kg)
約300
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)
-
ベルト厚(mm)
1.7
ナイロン製に平ベルトタイプロープです。両端リング加工。
用途家具等の荷締めに(あて布などをしてご使用下さい)
仕様
両端リング加工
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別
両端アイ形
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状
両端アイ形
使用温度(℃)
100以下
ベルト厚(mm)
7
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色
ホワイト
材質
ポリエステル
長さ(m)
100
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
伸張時:5、伸縮時:15
色
青
高さ(cm)
110
材質(中綿)
ポリエステル綿
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)
約4
色
黒
ベルト幅(mm)
19
使用荷重(kg)
40
破断荷重(kg)
200
材質(ベルト)
PP
材質(止具)
亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
25
最大締付力(kN)
0.75(76kg)
破断荷重(kN)
3(305kg)
ベルト厚(mm)
1.3