弱電界ブースターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「弱電界ブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高性能 ブースター」、「中弱電界」、「室内アンテナ ブースター内蔵」などの商品も取り扱っております。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) AC100V1.0W 電源 AC100V 消費電流(mA) 30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω) 75 角度調整範囲 ±60°(壁面取付時) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s) 50 電圧定在波比 3.0以下 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平偏波専用 最大出力(dBμV) 90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch) 13~52 仕様 水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品 室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg) 1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×435 適合マスト径(Φmm) 22~49 前後比(dB) 20以上 インピーダンス(Ω) 75(F型) 総合利得(dB) 23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域 UHF 付属品 F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg) 0.22 使用温度範囲(℃) -20~50 外形寸法(mm) 84×90×47 電源(V) AC100、DC15 消費電力(W) 2.0、3.9(UHF電源供給時) 消費電流(mA) 70、170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz) 470~710(ch.13~52) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 【入出力】75(F形) 標準利得(dB) 40~46(UHF) 雑音指数(dB) 1.5以下 入力範囲 41~77dBμV 利得(dB) 【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量 【重畳電源】DC15V/0.1A 定格出力(dBμV) 105(9波) 利得調整範囲(dB) 0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 種別 ブースター内蔵型 質量(kg) 約2.3 タイプ 屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 620×240×118 適合マスト径(Φmm) (マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45 インピーダンス(Ω) 75(F型端子) アンテナ利得(dB) 8.4~10.2(実力値)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FM・UHF増幅に対応したブースターです。 ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。 電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。 FM補完放送対応。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
電源コード(m) 1 周波数帯域(MHz) FM:76~95、UHF:470~710 利得調整範囲(dB) 0~-10(連続可変) 電圧定在波比 2.5以下 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源電圧(V) AC100±10(50/60Hz)
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様 UHF(ブースター内蔵) ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×85×85 受信チャンネル(ch) 13~52
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本アンテナ地デジブースター
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域 UHF 付属品 防水キャップ1個 寸法(mm) (六角)12×48.6 質量(g) 20 消費電力(W) 1.1 チャンネル数 (受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応) 対応 動作利得(dB) 14~18 出力レベル 90dBμV。※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB) 1.5 入力レベル (適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷


住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品 取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg) 2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃) -20~+50℃ 外形寸法(mm) 626×252×123 出力インピーダンス(Ω) 75 適合地域 中電界・弱電界地域用 素子数 八木式アンテナ26素子相当(水平偏波) 耐風速(m/s) 50(破壊風速) 前後比(dB) 12~22 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 8.4~10.2(標準値) 受信チャンネル(ch) 13~52(水平偏波) 偏波 水平偏波専用 半値幅(度) 71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域 UHF 仕様 本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB 付属品 防水キャップ1個 形状 六角 質量(kg) 0.04 外形寸法(mm) 12×48.6 動作利得(dB) 14~18(UHF)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch) 13~36 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合地域 弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。 ・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。 ・水平・垂直両偏波に対応 アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。 ・外観 手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様 相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g) 増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃) 増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W) 3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源 増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V) DC15 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 雑音指数(dB) 1.5以下 挿入損失(dB) 2以下 入力レベル 0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB) 35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB) 出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz) 増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB) 0、-10dB以上(連続可変) VSWR 増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch) UHF13~52 付属品 壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg) 2.2(取付金具を含む) タイプ 水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×230×105 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強・中電界 素子数 20 前後比(dB) 8以上 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2) 0.127 インピーダンス(Ω) 75(F型) 半値幅(度) 80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工UHF卓上アンテナ
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 シルバー 質量(g) 約170(スタンド含む) ケーブル長(m) 約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型プッシュ式プラグ) 使用帯域 UHF
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷