強力エア-ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
142件の「強力エア-ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 エアーガン」、「ハイパワー エアーガン」、「強力ノズル」などの商品も取り扱っております。
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式 プラグ 空気取入口 ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g) 250(ノズル装着時) 使用流体 圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口 常圧用カプラ ノズル口径(Φmm) 15 ねじ径(mm) (ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品 エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口 高圧用カプラ- 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 105 ノズル口径(Φmm) 3 取付口 G1/8(ノズル) トラスコ品番 556-9524 材質 黄銅製 質量(g) 15 表面処理 クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm) 4
1個
619 税込681
当日出荷

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm) 74.5 ノズル口径(Φmm) 3 接続口径 PF1/4 ノズル外径(Φmm) 20.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 使用流体 圧縮空気 耐圧力(MPa) 3 使用温度(℃) 5~60 材質 アルミ 質量(g) 240
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm) 15.8 ノズル長(mm) 83.3 ねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8
1個
869 税込956
当日出荷

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm) 41(セット時) ノズル口径(Φmm) 1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-ALFA トラスコ品番 353-1007 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 280 騒音値(dB) 70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 全長(mm) 約75 材質(本体) アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 0.69 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズル外径(Φmm) 6.5 ノズルねじ径 PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番 852-3611 質量(g) 160 最高使用圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷