- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 強力フックのおすすめ人気ランキング
強力フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新634件の「強力フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 耐荷重 10kg」、「超強力 粘着フック」、「強力マグネットフック 20kg」などの商品も取り扱っております。
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)
10
仕様
粘着式
付属品
シリコンボンド1本
トラスコ品番
423-7510
材質
本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)
29
寸法(縦×横)(mm)
91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
固定
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質
(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)
フェライト磁石
特性
超強力
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
自在回転
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質
ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質
ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック
固定
特性
超強力
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性
超強力
フック
自在回転
小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。
フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。
上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。
分別廃棄が可能です。
材質
本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)
1.5
仕様
特殊吸着シートタイプ
トラスコ品番
005-8246
材質
(本体)スチロール樹脂。(フック)ステンレス
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×24×78
質量(g/個)
7
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)
壁4、天井2
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)
3
特性
超強力
仕様
マグネット式
トラスコ品番
371-8816
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
53×26
フック
自在回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所
木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場!
取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ!
全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。
シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
色
シルバー
取付場所
コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷