強力噴霧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「強力噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 蓄圧式」、「農業用噴霧器」、「除草剤 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) ステンレス(SUS304) 材質(ホース) エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類 電気式 ホース長さ(m) 約10 ノズル長(mm) 700~1600 噴霧能力(mL/min) 1頭口:300。、2頭口:600 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 コード長さ(m) 約2.5 タイプ ACタイプ ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリプロピレン 高さ(mm) 385 電源 AC100V 噴射量(mL/min) 1頭口/約380。2頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1頭時/0.34。2頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類 電池式 型式 手持式 ホース長さ(m) 約1.7 ノズル長(cm) 約40~90 噴霧能力(mL/min) 1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリエチレン 電源 単1形乾電池6個 電池寿命 (1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min) 1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL) 500
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 電池式 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 2 対応溶液 マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] 仕様 スタンダードタイプ 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 710 型式 肩掛式 対応溶液 薬剤 ノズル ニ頭口 材質(ノズル) グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) 質量(kg) 1 トラスコ品番 415-1003 取扱説明書 (3.0MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様 ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品 延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類 電池式 ノズル長(cm) 83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類 手動式(半自動式) 型式 肩掛式 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 材質(ポンプ部) ポリプロピレン 材質(タンク) ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類 電気式 ホース長さ(m) 10 ノズル長(mm) 630~2010 噴霧能力(mL/min) (一頭口)450/(二頭口)680 主な用途 殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 噴射能力(mL/min) (一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.26[2.6] 仕様 直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m) 噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプ ギヤポンプ 噴口 消毒用2頭口(切替) 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類 電池式 ホース長さ(m) 1.2 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 使用距離範囲(m) 二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間) 約4 ポンプ ギヤポンプ 電池寿命 約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 霧・直射・泡状 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)