- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- 彫刻エンドミルのおすすめ人気ランキング
彫刻エンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新462件の「彫刻エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫刻ビット」、「彫刻カッター」、「鉄 彫刻」などの商品も取り扱っております。
刃数
2
表面処理
TiAIN
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
85
付属品
替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルト
M3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)
1
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番
498-8604
材質
スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])
100000
先端ボール径(mm)
0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。
汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
表面処理
MSコーティング
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)
60
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
40
加工内容
面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質
超硬
タイプ
太文字用
シャフト径(Φmm)
3.2
アズワン品番
64-9673-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チップデザインが特殊形状のため高寿命です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。
用途CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
40
仕様
一枚刃
種別
インサート交換式ホルダー
質量(g)
36
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
首角γ(°)
15
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)
60
面取角度
60°
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
用途CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。
材質
超硬(K20F)
長さ(mm)
6.35
厚さ(mm)
2
質量(g)
17
コーナー数
2
ノーズアール(mm)
0.2
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)
38.1
シャンク径(Φmm)
3.175
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数
2
刃先角度(°)
90
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。
刃先が三角形の先端工具です。
V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。
薄板への簡単な穴あけにも用います。
軸径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応