- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 後付けスイッチのおすすめ人気ランキング
後付けスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新184件の「後付けスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間スイッチ」、「後付スイッチ」、「手元 スイッチ 付き コンセント」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
コンセント個数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×45×50
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ有無
あり
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
平形コード用
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
トラスコ品番
820-4943
色
ホワイト
定格
10A 300V
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色
ホワイト
定格
125V 15A 合計1500Wまで
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
グレー
ボタン形状
丸
端子形状
PC端子
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
使用温度範囲(℃)
-40~+85
電気的寿命
最大定格で10000回、最小定格で30000回
耐電圧(V)
AC250 1分間
定格
最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA
極数
単極
スイッチ
ON-(ON)
操作部形状
スタンダード
機械的寿命
30000回
作動力
1.47±0.98N
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
定格
7A 100V
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
シンプルな省エネタップ。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
スイッチ
集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/125V/合計1500Wまで
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104.5×35×23.6
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
プラグ形状
2P・スイングプラグ
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色
ホワイト
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
プラグ形状
2P・スイングプラグ
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類
非照光式
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
黄
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
使用温度範囲(℃)
-40~+85
電気的寿命
最大定格で10000回、最小定格で30000回
耐電圧(V)
AC250 1分間
定格
最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA
スイッチ
ON-(ON)
操作部形状
スタンダード
機械的寿命
30000回
作動力
1.47±0.98N
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
エスコ品番
EA940CB-6
コード長さ(m)
2.5
定格容量(W)
1000(10A・125V)
関連資料
図面(0.25MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)
42
スイッチ
一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×45×50
アース端子
×
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
4500
制限電圧(V)
330
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
○
種類
非照光式
ボタン色
黒
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
正角型
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
15A125V.AC 10A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)