- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 微粒子噴霧器のおすすめ人気ランキング
微粒子噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新108件の「微粒子噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消毒噴霧器」、「強力噴霧器」、「自動 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
材質
本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様
フォグマスタ
TGK品番
656-58-25-01
寸法(mm)
Φ220×310×390
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)
40~300
アズワン品番
0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒子径(μm)
6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
小回りのきくハンディタイプ。
病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質
プラスチック
質量(kg)
1
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×110×260
松吉医科器械コード
19-3070-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
材質
(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)
4.2
タイプ
セット
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×220×390
松吉医科器械コード
19-3060-00
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)
110×230×117
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間
噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)
400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
細かい粒子で奥まで届く!
小型軽量の電動ミスト機。
寸法(縦×横)(mm)
260×390
直径(Φmm)
220(タンク)
質量(kg)
約3.5
タンク容量(L)
3.8
吐出量(L/min)
0~250
タイプ
ULV・ミスト兼用
利用場所
屋内屋外両用
1台
¥229,000
税込¥251,900
3日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様
電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番
656-58-25-02
型式
7401
摘要
噴射量8段切換え
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)
9
取付口
G1/4
所要圧縮機(kw)
0.75
質量(g)
390
トラスコ品番
441-7127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)
4.2
タイプ
本体のみ
タンク容量(L)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×220×390
アズワン品番
0-7279-02
松吉医科器械コード
19-3065-00
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類
手動式(半自動式)
型式
肩掛式
対応溶液
薬剤
ノズル
一頭口
材質(ポンプ部)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ステンレス
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類
電池式
型式
手持式
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
電源
単1形乾電池6個
電池寿命
(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)
1頭口:約640、2頭口:約830
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番
169-81-15-05
セット内容
発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式
No.500
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)
110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×185×40
使用可能回数
1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
関連資料
(2.24MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)
ステンレス(SUS304)
材質(ホース)
エラストマー(TP)
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類
電気式
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
630~2010
噴霧能力(mL/min)
(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途
殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
噴射能力(mL/min)
(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:0.26[2.6]
仕様
直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)
噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプ
ギヤポンプ
噴口
消毒用2頭口(切替)
関連資料
(4.9MB)
取扱説明書
(2.7MB)
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様
推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
160×550×250
質量(kg)
3.1
電源
AC100V 50/60Hz
方式
噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)
6
噴射距離(m)
5~10
アズワン品番
7-8162-01
タンク容量
3.0L
粒子径(μm)
約20~50
1台
¥142,800
税込¥157,080
4日以内出荷