感電防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
465件の「感電防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感電防止手袋」、「活線接近警報器」、「感電防止カバー」などの商品も取り扱っております。
発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様 警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番 486-7432 周波数(Hz) 50/60 使用電池 コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番 64-3881-59 音量(dB) 65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズ フリー 全長(cm) 27 手のひらまわり(cm) 23 中指長(cm) 8.2 厚さ(mm) 0.5 試験電圧(V/1分) 3000 質量(g) 82 仕様 電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番 436-3183 材質 天然ゴム 入数(双) 1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
周波数(Hz) 50/60 使用可能温度範囲 -10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合) 使用電池 JIS CR2032リチウム電池1個 防水性 IPX4相当 音量(dB) 65以上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。 軸径(Φmm) 7.8 全長(mm) 212 質量(g) 182 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン、エラストマー セット商品数 2本 商品構成 セット品
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m) 1 幅(m) 1 仕様 電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm) 1000 試験電圧(V/1分) 20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電部保護カバー
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質 ポリカーボネート 質量(g) 20 適応 ER-X016/X032/X048/X064用
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

三和電気計器接近センサ
ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 架空配電線用(キュービクル用ではありません) AC6.6kVの高圧充電部の検知対応 高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告 接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報 自己故障診斷機能 防塵防水等級IP54相当 CEマーク (IEC61326) 適合
付属品 予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書 質量(g) 約60 電源 CR2032(リチウム電池)3V×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.5×70.2×30.4 電圧周波数(Hz) 対象:50/60 検知距離(m) AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4 警告 電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光) EMC規格 IEC61326 連続動作時間 待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間 光量(Lx) 8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる 音量(dB) 発音部から20cnの位置で50以上 IP等級 IP54相当
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。 トラスコ品番 820-2431 材質 E.V.A.C.樹脂 質量(kg) 1.24 2018年トラスコ掲載ページ 4 1991
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm) 1.6 仕様 電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 形状 NU型 質量(g) 480 規格 JIS T8112 入数(双) 1 全長(cm) 46 試験電圧(V/1分) 20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 防滴構造 サイズ 77(W)×40(D)×114(H)mm 電源 CR1620電池×1個(付属) 定格電圧 AC6600V 音量 65dB以上 周波数 50/60Hz共用
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

三和電気計器活線センサ
不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ その他 本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着 付属品 ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書 種別 活線センサ 質量(g) 約13 電源 LR44(アルカリ電池)1.5V×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×23×13 使用環境 -10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示 断続発音/LED発光 許容差保証温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 使用電圧範囲(V) 約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着 適合電線 被覆線(シールドされていない線) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(7.84MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

後付可能で手間なく便利に安心を! 「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。 一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。 【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。 種類 Eキャップ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm) 0.55 ブルー 材質 天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様 低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双) 1 機能 絶縁
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm) (ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池 送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双) 1 機能 通気性・透湿性 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)活線センサ
仕様 ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または。8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。 。 手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。 。 感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず)。 検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時 。 対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル)。 動作表示…断続発音、LED発光 。 電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2。 電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態) 。 付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g) 20 コード なし バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値 100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分) 1000 仕様 電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質 E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)