- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 成型器のおすすめ人気ランキング
成型器のおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新283件の「成型器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠剤成型器」、「ダイセット」、「小型熱プレス機」などの商品も取り扱っております。
単位面圧力200MPaまで使用可能です。
超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。
上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。
メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。
精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質
超硬
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質
ステンレス(SUS303/SKS-3)
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合
(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上
SK-5
焼入硬度
HRC57
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)
(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)
室温+20~300
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番
2-7945-01
仕様
[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)
0~70
寸法(mm)
250×150×492
質量(kg)
約18
タイプ
アナログ
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
80×60
センサー
K熱電対
電源コード(m)
2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
160
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
当日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合
駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番
EA576MW-0
材質
鋳鉄
質量(kg)
4
チャック能力(mm)
0.1~3.2
本体高さ(mm)
420mm
底板寸法(mm)
250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)
127×192×201
質量(kg)
4.5
強度の高いステンレススチール製。真空ポート付き。
サイズ(mm)
高さ55×底面50
アズワン品番
61-7000-38
1セット
¥98,980
税込¥108,878
12日以内出荷
消費電力(W)
1250
寸法(mm)
焼面:340×320
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
外寸(mm)
355×467×H330
時間
焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)
サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)
固定:最大幅45
EBM品番
1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番
1-312-01
材質
プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
150×280×410
質量(kg)
7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別
HHP2-2D デジタル
アズワン品番
1-312-17
1個
¥274,000
税込¥301,400
当日出荷
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)
熱板:0~90
寸法(mm)
570×380(725)×570、熱板: 200×150
質量(kg)
約70
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度(℃)
加熱:室温+20~300
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
遺留針付き・アナログ表示
加重(t)
0~15