戸 当たり クッションのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
169件の「戸 当たり クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 戸当たり」、「戸当たりパッキン」、「ドア 衝撃防止」などの商品も取り扱っております。
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質 エラストマー樹脂
1個ほか
61 税込67
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
188 税込207
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番 EA944KD-4 材質 EPDM 形状 D型 特性 耐久性、耐候性
1個
630 税込693
当日出荷

戸の開閉時の衝撃や、耳障りな音をやわらげます 戸の開閉時の損傷・衝撃音の防止 ソフトなクッション部です
チョコ 寸法(mm) 6
1本
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質 ウレタンゴム 透明
1袋(4個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度 アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ P型 使用温度範囲(℃) -5~40 主な用途 隙間用 粘着力(N/6.5mm) 5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 EPDMゴムスポンジ 長さ(m) 10
1本ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に 仕様 取付け用座金ワッシャー付
1個ほか
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状 丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中は空洞で衝撃を吸収します ドアノブ・扉の当り止め 裏面テープ付です
直径(Φmm) 56
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質 EPDM(粘着付) 主な用途 すきま用 特性 耐久性、耐候性
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質 基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途 隙間用 粘着力(N/25mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)