- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸棚 耐震のおすすめ人気ランキング
戸棚 耐震のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「戸棚 耐震」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き戸 ラッチ」、「両開き扉 ストッパー」、「扉開放防止」などの商品も取り扱っております。
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。
揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。
扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)
Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビス
ナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
種別
開閉防止具
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
材質
各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
種別
本体+受け2個入りセット
地震の揺れによる開き戸の開放防止
お子様のイタズラによるケガ防止
種別
開閉防止具
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。
キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。
震度5弱から効果を発揮します。
取り付け簡単で、目立ちません。
種別
開閉防止具
付属品
木ねじ
取り付け工具
ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質
本体・受:POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
1セット
¥679
税込¥747
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質
本体・受:POM(ポリアセタール)
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします
食器棚等の地震対策・いたずら防止
簡単に設置できる粘着タイプです
開け閉めは簡単ワンタッチです
開き戸専用
種別
開閉防止具
仕様
テープ付
1セット(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。
取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質
本体:ポリアセタール。受け:ポリアミド。ネジ:鉄
寸法D(mm)
47
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質
POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理
アイボリー、Ni
家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。
地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。
平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。
地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。
本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。
材質
ABS
色
白
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
引戸用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
収納家具の天板に固定します。
材質
POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理
グレー、Ni
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質
(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約48×47×32
揺れによる食器棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
39×57.7~88.7×63.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。
地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。
※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質
POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理
グレー、Ni