- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 sus304のおすすめ人気ランキング
戸車 sus304のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新304件の「戸車 sus304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音戸車」、「戸車 304」、「v型戸車」などの商品も取り扱っております。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
タイプU型枠厚(mm)1.5mm。SUS304芯棒5mm。SUS304
BEST(ベスト)[金物]ベスト 773N サイレントテーパー付戸車
車輪径(Φmm)33材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
1個
¥599税込¥659
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)鉄
用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
1個
¥559税込¥615
翌日出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV型レール戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459税込¥505
当日出荷
タイプ山V型質量(g)34耐荷重(kg)30(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工。#626ZZベアリング入枠厚(mm)1.5mm鉄サイズ(mm)33芯棒5mm。SUS304
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BEST(ベスト)[金物]ベスト サイレント戸車
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303枠厚(mm)1.5mm。SUS304芯棒5mm。SUS304
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷







![ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026624-160801-02.jpg)













![ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026466-160801-02.jpg)