- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車レールのおすすめ人気ランキング
戸車レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新250件の「戸車レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラットレール」、「山型レール」、「木製引戸レール」などの商品も取り扱っております。
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質
真鍮
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
鋼(シルバーメッキ)
色
シルバー
アズワン品番
64-7744-46
レール長さ(mm)
1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
真鍮
幅(mm)
5.3
全長(mm)
1820
高さ(mm)
7
アズワン品番
64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質
アルミ押出し材
仕上
アルマイトアンバー
断面寸法(mm)
9×6
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質
アルミ押出し材
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
全長(mm)
1820
質量(g)
245
室内用ステンレス甲丸レールです
材質
SUS304
仕上
生地
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×7.5
長さ(mm)
1820
穴サイズ(mm)
下穴2.3/皿4.5
穴数
6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)
1830
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)
1820
色
ステンレスカラー
材質
アルミ
真鍮製の埋込式のレールです。
材質
真鍮
高さ(mm)
22.3
支持レール1m
寸法(mm)
-
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上
(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F
1.5
C
9
E
14
材質
SUS304
適合
玄関用
穴数
6