- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難ハシゴ・ロープ
- 手すり ロープのおすすめ人気ランキング
手すり ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新179件の「手すり ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太いロープ」、「ワイヤー手すり」、「はしごロープ」などの商品も取り扱っております。
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様
約50cm間隔でコブ加工
材質
(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
(目安)150以下
ロープ長さ(m)
約6
ロープ幅(mm)
Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
色
ロープ:ブラック
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
落下距離(m)
4.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
用途運動会やイベントの綱引きに
仕様
両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質
天然木(テープ付)
色
ライトオーク
長さ(mm)
700
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
表面処理
メッキ
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様
先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番
797-0846
材質
ポリエステル
許容荷重(kg)
115以下
ロープ径(Φmm)
12
ロープ長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
用途手すり・欄干用
有効幅(mm)
口径30
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
色
ロープ:ブラック
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
落下距離(m)
4.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×30×392
アズワン品番
64-3246-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
材質
大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ
胴ベルト型用
ベルト色
(巻取)ネイビー
機能
(緊急ロック)なし
落下距離(m)
3.3
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)
(ロープ)9×2
材質
(ロープ)クラレビニロン100%
強さ
14KN
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付
質量(g)
約1235
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
アズワン品番
64-9308-56
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)
350
ロープ径(Φmm)
12
取付金具
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
420
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)
約1950
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
ロープタイプの避難はしご。
金具
自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)
330