手動 プレス 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「手動 プレス 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 ハンドプレス」、「トグルプレス」、「卓上 プレス 機」などの商品も取り扱っております。

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品 Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番 1-312-01 材質 プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト ストローク(mm) 25 寸法(mm) 150×280×410 質量(kg) 7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
プレート寸法(mm) 132×80 ストローク(mm) 0~115 最大荷重(kg) 約500
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷


グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t) 10(49MPa) ストローク(mm) 175 寸法(mm) 680×450×1070 先端径(mm) (ラム)52 本体質量(kg) 51 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2) 300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様 押え面:Φ38mm ストローク(mm) 55 寸法(mm) 82×110×220 質量(kg) 1.1 ステージ寸法(mm) Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 圧縮力/約400kg 質量(kg) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ 70L 関連資料 (3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

1個
549,800 税込604,780
92日以内出荷

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)