- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 手動 式 加 圧 ポンプのおすすめ人気ランキング
手動 式 加 圧 ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「手動 式 加 圧 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空圧用ハンドポンプ」、「高圧 ハンド ポンプ」、「手動式 加圧」などの商品も取り扱っております。
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質
ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
キット内容
PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
¥154,800
税込¥170,280
46日以内出荷
簡単操作でどこでもシャワー
簡単な洗車や泥落としに
マリンスポーツやレジャーに
ガーデニングや庭掃除に
キャンプ等のアウトドアに最適です。
その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど
使い方は色々。
材質
[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール
質量(kg)
約1.0
容量(L)
5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×450
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。
4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。
付属品
5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個
質量(kg)
約3
最高圧力(MPa)
5
吸水量(cc/1回)
約13
水槽容量(L)
4.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約320×300×200
材質(タンク)
ポリプロピレン(P.P.)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手動によりバキューム圧を発生させる機器です。
任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品
ホース(500mm)
質量(g)
約800
径(Φmm)
(メーター)50
最大目盛
-100kPa(約75cmHg)
最小目盛(kPa)
2
能力(kPa)
(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質
ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
¥154,800
税込¥170,280
46日以内出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
アルコール
材質(ノズル)
真鍮製
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)
ステンレス(SUS304)
材質(ホース)
エラストマー(TP)
手動式です。
「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。
独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。
質量(kg)
3.4
最高圧力(MPa)
3.43
水槽容量(L)
4.6
材質(タンク)
樹脂
吐出量
13(cc/1回)
吐出口サイズ
Rc1/2
トラスコ品番
295-1479
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
357×285×223
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
最高使用圧力(MPa)
(高圧/低圧)72/2
吐出口径
Rc3/8
特性
アルミニウムを使用した軽量タイプ。
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.5
ノズル長(mm)
450
タンク寸法(mm)
径:180
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応 高圧ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質
シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
¥379,800
税込¥417,780
46日以内出荷