手動復帰リレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「手動復帰リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電 リレー」、「漏電火災警報器」、「リレー 6極」などの商品も取り扱っております。
制御電圧(V) 100・200 接続方法 表面形:◎線押え 寸法(mm) 43×70×114.5 質量(kg) 0.3 規格 JIS:JIS C 8374 定格電圧(V) AC100/200 接点構成 1c 相線式 3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 漏電表示方式 電気式(LED) 連続通電電流(A) 5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -10~+40(ただし、 結露しないこと) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 294m/s2 復帰時間 0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0) 温度の影響 20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内 耐振動(誤動作) 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 定格通電電流(A) 5 繰返し誤差(%) ±3以下(1V/sの速度で変化した場合) 機械的寿命 1000万回以上 電気的寿命(定格負荷)(万回) 5以上(最大適用負荷にて)
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 単相電流リレー 質量(g) 約150 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5 ケース色 N1.5 材質(ケース) PC+ABS UL94-V0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×100×90 周波数許容変動 50/60Hz±5Hz 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結および結露しないこと) 表示LED PWR:緑、RY:黄、ALM:赤 使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~65(ただし、氷結および結露しないこと) 保存湿度範囲 相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) 耐ノイズ 1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐衝撃性 100m/s23軸6方向3回 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切替え) 耐振動 振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引 許容電圧範囲 定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m) 0.49~0.59 繰返し精度(%) 動作値:±0.5、動作時間:±50ms 耐電圧(V/min) AC2000 動作値 想定値の100%動作 復帰値 整定範囲:動作値の5~50%
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●接点構造:ダブルブレーク接点 保護構造 IP20(IEC60529) インパルス電圧(V) 6000 動作電圧 電源電圧の85%以下 接点材質 銀合金 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) 衝撃値50 耐振動(m/s2) 振動数10~55Hz、加速度15 許容電圧変動 電源電圧の85~110%
1箱
4,898 税込5,388
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類 電流リレー ねじ締付トルク(N・m) 0.7 仕様 (過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ) 使用環境温度(℃) -20~+60、≦80%RH 結露のないこと 質量(g) 65 出力仕様 エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA) 出力端子 2.8×0.5×5L 端子 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz) 電流レンジ (動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A 動作表示 出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

テンパール工業漏電リレー
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
接点 (内蔵)1c/1a
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
600 税込660
当日出荷


1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)