手押し車 タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
105件の「手押し車 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農作業 台車」、「一輪車 タイヤ チューブ」、「タイヤ 20cm」などの商品も取り扱っております。
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 2.2 車輪径(Φmm) 356 車輪幅(mm) 76 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品 ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体) TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ 177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 150 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ポリウレタン リム幅(mm) 35 ボス幅(mm) 40 許容荷重(N) 730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質 スチール、ゴム 質量(kg) 4 車輪径(Φmm) 365 車輪幅(mm) 76 シャフト径(Φmm) 15 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm) 15.8 タイヤ幅(mm) 45±2 タイヤ外径(mm) 350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番 STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール) ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)