- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 手摺付き梯子のおすすめ人気ランキング
手摺付き梯子のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「手摺付き梯子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ梯子 3m」、「ラク 2 タラップ」、「昇降はしご」などの商品も取り扱っております。
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)
530
運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm)
片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能)
伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
269
正面踏ざん有効幅(mm)
400
踏ざん踏面幅(mm)
100
材質
アルミ
使用角度(°)
70
規格
(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)
1.75
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
571×172×1750
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
260
正面踏ざん有効幅(mm)
540
踏ざん踏面幅(mm)
150
材質
アルミ
使用角度(°)
60
規格
(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)
2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
265
踏ざん踏面幅(mm)
160
材質
アルミ
使用角度(°)
60
幅(cm)
62.5
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)
870
仕様
手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)
0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質
アルミ合金
天板寸法(mm)
400×427
設置寸法昇降面(mm)
W:435
最大使用質量(kg)
150
アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。
はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。
また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。
ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを
通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。
ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん間隔(mm)
250
正面踏ざん有効幅(mm)
320
材質
アルミ製
使用角度(°)
70
付属品
専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)
色
ホワイト
角度(°)
立て掛け:70
寸法B(mm)
ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100
許容荷重(N[kgf])
1176[120]
材質(部品)
調整脚:木製
折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に
仕様
手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
トラスコ品番
818-4750
適合機種
CSD-150F、CSD-175F
材質
アルミ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)
200
正面踏ざん有効幅(mm)
450
踏ざん踏面幅(mm)
396
材質
アルミ合金
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)
(のぼり)62~72
許容荷重(kg)
150
材質
(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。