- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 手磨きのおすすめ人気ランキング
手磨きのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新241件の「手磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手磨き スポンジ」、「サンダー 鏡 磨き」、「研磨用スポンジ」などの商品も取り扱っております。
本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。
本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。
サンダーに装着して簡易作業も可能です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
部分的な水垢除去作業に。
適合材
ガラス・鏡
仕様
軟質ガラス用
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
44×100×31
施工面積(m2)
約20
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)
114×140
厚さ(mm)
5
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)
25(スポンジ)
寸法(mm)
75×40
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
手軽に使用できる手磨き用バフです。
寸法(mm)
140×140×(H)50
外径(Φmm)
140
危険物の類別
非危険物
コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。
「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。
適合用途
コンパウンド磨き
材質
発泡硬質スポンジ
寸法(mm)
90×65×30
色
グレー/ブラック
危険物の類別
非危険物
1セット(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途
コンパウンド磨き
材質
ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)
68×90×30
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
手作業でコンパウンドを塗り込むのに便利です。
用途に合わせ、複数のサイズ・形状をラインナップ!
用途コンパウンド磨き
材質
EVAフォーム+ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用
寸法(mm)
69×127
適合
ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760)
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質
ブナ材
厚さ(mm)
40
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。
手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ
トラスコ品番
475-7459
寸法(mm)
45×55×102
質量(g)
100
危険物の類別
非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)
25(スポンジ)
寸法(mm)
105×55
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。
寸法(mm)
95×227
付属品
51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚
トラスコ品番
000-1660
質量(g)
500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
95×227×75
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。
用途清掃・お手入れ
適合用途
コンパウンド磨き
セット内容
イエロー×5個、ブルー×5個
材質
ウレタン
サイズ(mm)
85×45×18
危険物の類別
非危険物
1セット(10個)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに!
柔かいので作業性がよく手が疲れません。
この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。
寸法(mm)
約145×145
1パック(3枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)
5
材質
酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)
140
幅(mm)
114
寸法(mm)
114×140
色
グレー
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など
繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。
トラスコ品番
828-6872
材質
ネル生地
長さ(mm)
155
幅(mm)
105
色
白
質量(g)
11
2018年トラスコ掲載ページ
5 1301
1セット(3枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。
手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。
ソフトタイプ粒度違い5種セット。
様々な材質に対応。
スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
セット内容
五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
1組(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
用途ヘアライン加工
塗装、被膜剥離
粒度
180
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約10
色
黄土
砥材
酸化アルミニウム
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1箱(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)
対応