手袋 ニトリルのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
1,848件の「手袋 ニトリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱ぎやすい 手袋」、「ニトリル手袋 ロング」、「ニトリル極薄手袋」などの商品も取り扱っております。
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油、極薄手 粉有無 粉なし エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB) 食品衛生法 適合
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力、中厚 粉有無 粉なし エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィット感を高めたビニール極薄手袋。ゴム、ニトリルに比べ圧倒的にコストが安い為、1回使い切りの介護現場やひどい油汚れの現場などに適しています。
用途自動車整備 精密部品組み立て 髪染 介護 園芸
1箱(100枚)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズな着用感です。
用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。 機能 伸縮性 厚さ(mm) 2 糸本数(本) 2
1双
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】。〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(。使用後は必ず袋に戻して保管してください)。キズ除去の原理。ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。
用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去 仕様 キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります) 付属品 ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚 成分 炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム 使用方法 1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了! 材質 不織布 質量(g) 25 寸法(cm) 17×14 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすこと
仕様 ●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番 65-9252-54
1双
445 税込490
翌日出荷

打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護 材質 ・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム グレー/ブラック 入数(双) 1 材質(すべり止め) ニトリルゴム 材質(甲) 合成ゴム
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入)
手袋 Sサイズ 約120×235mm
セット内容 不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、使い捨て ビニール製 靴カバー ブルー1組 材質 ポリエチレン、不織布、PE、ニトリル 包装形態 チャック付きポリ袋 寸法(mm) 不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235 サイズ 不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、使い捨てビニール靴カバー:フリーサイズ アズワン品番 65-1824-85
1セット
491 税込540
当日出荷

ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。
材質 SUS304 幅(mm) 270 高さ(mm) 70 質量(g) 1130 奥行(mm) 150 アズワン品番 64-9291-27 TKG品番 9-1469-1201
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 0.11 規格 ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能 伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無 粉なし 入数(枚) 100 加工 指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐透過性 【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。 吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油・液体用 セット内容 吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋 寸法(mm) (バケツ)Φ518×527(H) 吸収量 75L/キット
1個
62,300 税込68,530
翌日出荷

超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。 左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。 2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質 ニトリルゴム(パウダーフリー) 厚さ(mm) 指先部/0.13、掌部/0.11 全長(cm) 28 伸び(%) 5 引張強度(MPa) 14 表面仕様 スムース
1袋(20双)
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 手袋のサイズ = 8, M。手袋の主要用途 = 食品産業。材質 = ニトリル、 ビニール。手袋の主な色 = 青。入数 = 50ペア。EN388摩耗 = X。EN388突き刺し = X。EN388カット - TDM-100テスト = X。EN374薬品 = あり。EN511低温 = なし。EN61340-5-1に適合 = なし
1箱(100個)
929 税込1,022
7日以内出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。 仕様 タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工 厚さ(mm) 1 ダークグレー 規格 【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020) 適合規格 食品衛生法適合 材質(すべり止め) ニトリルゴム 材質(繊維部) 高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維 ゲージ数 15 耐切創性 X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.55MB) EN388規格 4X42F(EN388:2016)
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.06mmの極薄手タイプ。 柔らかく装着しやすく、作業しやすい。 見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。 コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。
エンボス加工 指先エンボス 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.06(指先) 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 全長(cm) 23 粉有無 粉無
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 手袋の主要用途 = 耐薬品性。手袋のサイズ = 9 - M。グローブ素材 = ニトリル。手袋の主な色 = 緑。手袋コーティング = コーティングなし。グローブの数 = 24。範囲 = 485 Ultranitril。EN388摩耗 = 4。EN388切断 = 1。EN388引き裂き = 0。EN388突き刺し = 1。EN407熱 = なし。EN511低温 = なし。。EN388 4101、EN374. Ultranitril 485. 緑のニトリルゴム製の耐液手袋 綿フロックライニング 指先に合わせた曲面、手のひらに合わせた形状 すべり止め シリコンフリー保証 食品接触に関するFDA規則に適合 優れた精密作業性 炭化水素誘導体及びアルコールに対する高い耐化学薬品性を備えています。 天然ゴムたんぱく質に敏感な人に推奨 食品、自動車、製造、照明器具製作業界での使用に最適で、殺虫剤用途にも適しています。 長さ: 32 cm 厚さ: 0.38 mm 12組入り袋で提供
1袋(12組)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。 材質 繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング ブルー/ブラック 材質(すべり止め) あり ゲージ数 15
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム素材の耐油手袋。 メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。 ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など タイプ 強力タイプ 材質(裏) ポリエステル51%、綿49% 材質(表) ニトリルゴム
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質 表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm) 1.8 ブルー 規格 EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm) 38 滑り止め効果 PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工 耐摩耗性 レベル3 耐切創性 レベル1 耐突刺し性 レベル1 EN388規格 EN388
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)