- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- 折りたたみ ミラー バイクのおすすめ人気ランキング
折りたたみ ミラー バイクのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新105件の「折りたたみ ミラー バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可倒式ミラー」、「オフロードバイク ミラー」、「バイク用カウルミラー」などの商品も取り扱っております。
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別
左右共通
仕様
左右共通。360°角度調節式。新保安基準適合鏡面サイズ。ターナー付
取付ねじ
10mm 正ネジ
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別
左右共通
仕様
左右共通。ユニバーサルジョイント
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいOR-Ⅱミラーです。
従来のOR-Ⅱミラーのスペックはそのままにステー部分は可倒式になっているので不要な時には折りたたみが可能です。
衝撃緩和・鏡面サイズともに保安基準に適応しています
ねじ径(mm)
10
鏡面寸法(mm)
Φ98.7
ネオカスタムフォルム。
新規格に準じた鏡面積になってます。
車両タイプを選ばないネオカスタムフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別
左右共通
仕様
左右共通。新保安基準適合鏡面サイズ。ターナー付
色
クロームメッキ
取付ねじ
10mm 正ネジ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)
Φ82.5
左右共通(組み換えタイプ)
高さを抑えたスマートデザイン。
上品さを醸し出すスペシャルカラー採用。
ブルー鏡採用。
種別
左右共通
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オフロード車専用に開発。ハードライディングの際には折りたたみ可能。M10ボルト採用。
シャークミラーがブルー鏡で復活
ドイツ製ブルー鏡
クールなブルーのワンポイントでオートバイをスポーティに演出します。
取付用ボルト
正ボルト・逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能です。
複数ジョイント
可動域の広い複数ジョイントを採用。体格や車体に困らず調整可能です。
ショックスルージョイント
歩行者や障害物に接触した時にショックスルージョイントが衝撃を緩和する構造です。
セット内容
ミラー×1・10mm正ボルト×1・10mm逆ボルト×1・10mmボルトキャップ×1・スペーサー×1・六角レンチ×1
材質
ハウジング/A.B.S、ステー/亜鉛ダイキャスト
色
ブルー鏡
取付ねじ
10mm 逆ネジ
曲率半径
(鏡面)R1200
アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。2007年新保安基準適合。
仕様
●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。。●2007年新保安基準適合。●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。●アームはBSCパラレルミラーと共通です。
付属品
正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。
色
●鏡面部はブルーミラー採用。●ブラストブラックアルマイト仕上げ。
仕上
ブラックアルマイト
ネイキッド車両の定番ミラー
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツを採用。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
鏡面が広く、抜群の後方視界。
仕様
新保安基準適合鏡面サイズ。ターナー付
色
ブラック
ミラーのアームとベース部分をRAMマウント(R)製とする画期的なミラーシステムです。
RAMマウント(R)をミラーのアームとベース部分に使用する事により容易にフレキシブルな折り畳みの操作が可能になり、かつRAMマウント(R)の頑強さの恩恵により転倒による破損への耐性も高く備える事が可能となっています。
ミラー本体もボディは高強度のナイロン樹脂(Zytel(R))により成型されており強度が高く頑丈で、ミラーレンズは米国運輸局基準であるSAE SPECの高品質なものが採用されておりクリアな視界を確保します。
タイプ
アドベンチャー(左右共通)
鏡面寸法(mm)
135×90(国内保安基準面積適合)
カスタム カウルミラー 左右セット 汎用 黒 スクエア
レプリカタイプのバイクカスタムミラー!
破損時の交換にも最適!
左右セット(2本)
参考
CBR600RR、CBR250R
種別
左右セット
ミラー寸法(mm)
縦 約96、横 約173
使用ビス径(mm)
約30-41(片側が長穴で調整可能)、M6ネジサイズ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別
左右共通
仕様
左右共通
オフロード車向け補修用ミラー。
可倒式ステーで折れにくい設計です。
HONDA/SUZUKI用正ネジ。
ネジ径10mmの車両に使用可能です。
種別
左右セット
メーカー
HONDA
仕様
10mm 正ネジ L/Rセット
1セット(2本)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ
右側用
ミラー寸法(mm)
100×65(最大)
クランプ径(Φmm)
22.2~26.0
新世代ボールジョイントミラー!
広い視界を確保する「曲面鏡」を採用。
マッスルネイキッドな車両にもベストマッチ。
取付ねじ
10mm 正ネジ
M10/M10逆M8ボルト付属
種別
左右兼用
適合
左右兼用、ヤマハ用右
ねじ径(mm)
8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)