- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 折りたたみドア金具のおすすめ人気ランキング
折りたたみドア金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「折りたたみドア金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみドア」、「クローゼット 折戸 部品」、「パナソニック 折れ戸 クローゼット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1袋
¥269
税込¥296
当日出荷
用途収納折戸用丁番
セット内容
取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)
適合
RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
適合
WL初期
仕様
部品表面色はこげ茶色
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床面にガイドは不要です。
仕様
扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)。扉高さ:2600 mm以下。扉厚:19~25 mm。扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)。適合アルミフレーム。サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm。溝幅:6 mm
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)
30
材質
亜鉛合金
幅(mm)
48
板厚(mm)
4
ねじ穴数
6
付属品
ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
引き戸・折れ戸金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)
30
幅(mm)
48
板厚(mm)
4
ねじ穴数
6
仕様
4mmかぶせ用
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×16
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考
建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書
(0.66MB)
材質
ポリアセタール、鋼
仕上
乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/処理
亜鉛合金/ニッケルめっき
種類
ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじ
なべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能
調整機能付
本体長さ(mm)
38
適合扉厚(mm)
16~20
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
12
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
14~16
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用