抵抗 12Vのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
3,349件の「抵抗 12V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルクラッド抵抗器」、「12v led電球」、「メタルクラッド抵抗」などの商品も取り扱っております。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様 12V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm) 15 コード長さ(mm) 150 縦(mm) 15
1袋(2セット)ほか
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
1個
379 税込417
翌々日出荷

ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%) ±1 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 寸法l(mm) 28 外装色 ライトグレー 定格周囲温度(℃) +70
1袋(100個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 配線長 約150mm 適合車種 12V専用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質 本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格 DC24V時 約140mA ボルト(mm) Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617 税込679
当日出荷

DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ3個 材質 本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン 質量(g) 約90 奥行(mm) 37 定格 ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A 縦(mm) 27 横(mm) 約80 配線長 ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)