- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 抵抗 15kΩのおすすめ人気ランキング
抵抗 15kΩのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新756件の「抵抗 15kΩ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗 100k」、「抵抗 15オーム」、「エアバッグ抵抗」などの商品も取り扱っております。
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.55mm。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥250
税込¥275
当日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = LR1。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = アモパック。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm。長さ = 6.2mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MBA0204。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm。長さ = 3.6mm。直径 = 1.6mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。温度係数 = ±25ppm/℃。全体の幅 = 28mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS16。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm。長さ = 3.6mm。直径 = 1.6mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR01。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±250ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm。長さ = 8mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -250ppm/℃。。PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 15kΩ 。。定格電力 = 5W 。。組成 = セラミック 。。許容差 = ±5% 。。軸 / 放射状 = アキシャル 。。テクノロジー = 金属酸化物 。。シリーズ = ROX 。。動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)
258
幅(mm)
95
高さ(mm)
90
質量(g)
898
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)
±1
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
寸法l(mm)
28
外装色
ライトグレー
定格周囲温度(℃)
+70
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR02。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±250ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm。長さ = 12mm。直径 = 3.9mm。最小温度係数 = -250ppm/℃。。PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ 。。定格電力 = 9W 。。組成 = セラミック 。。許容差 = ±5% 。。軸 / 放射状 = アキシャル 。。テクノロジー = 金属酸化物 。。シリーズ = ROX 。。動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
15
高さ(mm)
10
質量(g)
43
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様
最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~200
包装
ボックス
外装色
ラベンダー
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:240Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
アズワン品番
67-0436-70
1本
¥269
税込¥296
5日以内出荷
仕様
最大抵抗 = 2kΩ。回転数 = 18。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 9.6mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 10W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = C10。。C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
長さ(mm)
152
幅(mm)
100
高さ(mm)
8.5
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様
最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 18。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 9.6mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷