抵抗器 ハイフラのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
187件の「抵抗器 ハイフラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗器」、「ブルーテックキャンター LED」、「抵抗 8Ω」などの商品も取り扱っております。
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm) 15 コード長さ(mm) 150 縦(mm) 15
1袋(2セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ハザードLED化時のハイフラを防止します。
用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様 12V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 配線長 約150mm 適合車種 12V専用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 3ピン 寸法(mm) 30×30×35(端子部を除く) 端子 10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

放熱性に優れたアルミ製のハイフラ抵抗取り付け用ブラケット。
用途電装パーツ 材質 アルミニウム 寸法(mm) 巾125mm×高27mm×奥行75mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×75×27 適合車種 いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カプラー仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル 適合 花魁カプラー仕様テールランプ 抵抗(Ω) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
1セット(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル 適合 花魁ギボシ仕様テールランプ 抵抗(Ω) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止する。LEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗。メタルクラッド抵抗。接続に便利なワンタッチコネクタ付き。アルミ製ヒートシンク。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V) DC12車用 定格 ケーブル長(cm) 各20
1セット(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

常時点灯ヘッドライトを取り外したサーキット走行仕様やLED化など、灯火類を純正から変更した場合に電力を安定させるパーツです。一般的に公道車両をサーキット走行する場合など、コネクターをはずすだけの灯火類の取り外しや、簡易的なスイッチの追加などで対応した場合、発電量と消費電力のバランスが崩れ、バッテリーへの過充電やレギュレーターなどの電装部品の誤作動や故障の原因となります。メタルクラッド抵抗器はこのような場合に発電と消費電力や過電圧を適正にするためのパーツです。一般に売られているメタルクラッド抵抗器は抵抗値に規格があり選択に制限されますが、武川ではモンキー、Ape、KSRなど実車によるテストデーターをもとに最適な抵抗値に設定したミニモト特別仕様を開発しました。(4Ω12V36W、13V42W、l14V49W)これにより電気系トラブルの発生を最小限にとどめることが出来ます。
抵抗(Ω) 4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。 オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ! ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。 製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応
用途ハイフラキャンセル 種別 カプラー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ 消費電力(W) 10/15 角度(°) ピン:180 対応 DC12V専用 極性 無極性 バルブ種類 G18 車検対応 保安基準適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ 消費電力(W) 10/15 角度(°) ピン:150 対応 DC12V専用 極性 無極性 バルブ種類 G18 車検対応 保安基準適合
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷