- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 抵抗整合器のおすすめ人気ランキング
抵抗整合器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新121件の「抵抗整合器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インピーダンス変換器」、「ローパスフィルター」、「50Ω 終端」などの商品も取り扱っております。
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC~2、2~4
電圧定在波比
1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
仕様
50Ωターミネータ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
定格電力(W)
0.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2
仕様
インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 0.5GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプ
DCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ
周波数(Hz)
10MHz~2.2GHz
抵抗(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
1
表面処理
(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC~18
電圧定在波比
1.3
通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g)
16
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下
インピーダンス(Ω)
75
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)
Φ15×50
電流(A)
1(DC15V・AC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
仕様
アクセサリタイプ = BNC減衰器セット。併用可能製品 = 1 GHzの信号。。50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類
終端器
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
中継用のT型コネクタです。
種類
コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
形状
T形
コネクタ
BNCオス-メス・メス
アズワン品番
64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNC-BNC
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ・プラグ
形状
終端器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC
DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプ
DCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ
周波数(Hz)
0.1MHz~8GHz
抵抗(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~2GHzにて)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷