- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 押しボタンスイッチNKKのおすすめ人気ランキング
押しボタンスイッチNKKのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「押しボタンスイッチNKK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタンスイッチ」、「2極単投スイッチ」、「小型 スイッチ オルタネイト」などの商品も取り扱っております。
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
ボタン形状
丸(別売り)
ボタン色
青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)
別売付属品
丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)。六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
100000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25~50
ボタン形状
角
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性
1.9±0.95
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
操作力(N)
1.9±0.95
LED
超高輝度LED(輝度レベル1)
色(本体)
黒
回路
単極双投
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類
非照光式
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類
照光式
ボタン色
青
端子形状
PC端子
使用温度範囲(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
500000回以上
耐電圧
AC250
電流容量
50mA 24V DC
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
動作特性
オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
2.4/6.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
電流容量
3A125V.AC
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水
端子形状
はんだ端子
付属品
ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個
定格
AC125V・6A/250V・3A
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)
寸法B(mm)
8
寸法A(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作
ON-(ON)
付属品
ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質
(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格
AC125V・6A/250V・3A
端子形状
はんだ端子
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)
8
寸法A(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30~85
操作部形状
別売:丸8/丸10
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
用途D、M、E、M2シリーズ用
適合
MB-2511用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25~50
端子形状
はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
電気的開閉耐久性
100000回以上
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
色
黒
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-25~50
ボタン形状
角
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
取付寸法(mm)
17.4×17.4
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)。はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品
AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
操作力(N)
1.9±0.95
機械的開閉耐久性
1000000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
回路
単極双投
最大取付パネル厚(mm)
1~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角
端子形状
PC端子
機能動作
OFF-<ON>
使用温度範囲(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
耐電圧
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
接点仕様
銀
操作部形状
別売:丸8/丸10
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
色
黒
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-20~50
規格
UL、C-UL、eオーダー
端子形状
はんだ
耐電圧
AC500
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
100000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
色(本体)
黒
回路
単極双投
最大取付パネル厚(mm)
0.5~5
電流容量
0.1A 30VAC、0.1A 30VDC
耐電圧(V/min)
AC500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
種類
非照光式
極数
1
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ
動作方式
モメンタリ
動作特性
モメンタリ
別売付属品
カラーキャップ(AT-422)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
12.5
接点仕様
特殊銀合金
電気的開閉耐久性
10000回以上
回路
単極単投
最大取付パネル厚(mm)
4
耐電圧(V/min)
AC1k以上
抵抗負荷(A)
3(AC125V)、2(AC250V)
RoHS指令(10物質対応)
対応