- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 押し出しゴムのおすすめ人気ランキング
押し出しゴムのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新169件の「押し出しゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し出し」、「トラック ゴムパッキン」、「シールゴム」などの商品も取り扱っております。
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質
EPDM
長さ(mm)
330
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
形状
D型
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質
クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状
押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬度
20度
RoHS指令(10物質対応)
対応
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)
-28~+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
長さ(mm)
450
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
硬度
20±5
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)
66
厚さ(mm)
60
長さ(m)
0.4
質量(g)
250
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
かまぼこ型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質
発泡ラバー(NBR)
仕様
粘着付
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
473-9795
長さ(mm)
450
質量(g)
350
長さ(m)
0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×26
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)
9×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
20×9
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色
黒
寸法C(mm)
2.2
模様
ファインペブル(細目模様)
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色
ブラック
厚さ(mm)
47
幅(mm)
61
取付け方法
ビス止め
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質
クロロプレンゴム
仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬さ
20(耐熱老化性:22)
伸び(%)
300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)
1.5
見掛密度(g/cm3)
0.4
吸水率(%)
5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
1.5[-]
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-50~60
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)
10
特性
防水、気密
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)
合成ゴム
断面タイプ
(ゴム)D型