押し花乾燥 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
101件の「押し花乾燥 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「印鑑拭き」、「押し花」、「標本キット」などの商品も取り扱っております。
採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 270×410
1セット(10枚)
959 税込1,055
当日出荷

電子レンジを使って、短時間で押し花を作成することができます。 セラミックプレートで挟み、1~2分加熱することで押し花ができます。 固定具にスクリュー式クリップを使用しています。試料に合わせて適度な圧をかけることで、美しく仕上がります。
セット内容 セラミックプレート:約152×152mm×2枚、固定具:1セット、スポンジ:約150×150mm×4枚、吸水用紙:約150×150mm×10枚、シリコン加工紙:約300mm×5m×1巻
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1箱(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 タイプ 角型 適合範囲 水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
1袋(500枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野 厚さ(mm) 0.7 吸水度(cm) 11 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 325
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。 大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。 できあがった標本は、きれいに色が残ります。 本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
仕様 乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個 種別 HS-N
1個
27,000 税込29,700
8日以内出荷

ナリカ植物台紙
付属品 名箋(100枚) 寸法(mm) 274×398×0.5 内容 白板紙(350K)
1セット(100枚)
3,700 税込4,070
当日出荷

インクを早く吸い取らせるために繊維の表面処理をし、さらに、繊維のすき間を適度に多くした吸取紙です。
寸法(縦×横)(mm) 60×227
1冊(16枚)
179 税込197
当日出荷

袋内部の空気を抜くことが出来、植物標本の保存性が高い植物標本専用保管袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。1人1つ(1種類の植物標本に1つ)、保管するために必ず必要です。
セット内容 ストックパック・透明板・標本台紙・脱酸素剤・標本ラベル×各1 寸法(mm) ストックパック/500×340、透明板・標本台紙/420×290、標本ラベル/148×100 アズワン品番 63-5691-17
1セット
570 税込627
11日以内出荷

野冊に挟んだ植物を乾燥させた後、台紙に貼るためのテープです。
寸法(mm) 30×800
1個
300 税込330
当日出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分 天然パルプ、塩化カルシウム 形状 角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早く吸収できる、吸水力にすぐれた吸取紙です。
ピンク 寸法・サイズ(mm) 横225×縦60
1箱(20枚)
179 税込197
当日出荷

サイズに合わせて自由にカットして使用でき、湿度に弱い製品の梱包資材として使用可能です。一般的なシリカゲルと比べ表面積が広く湿度調整と消臭効果が高い商品です。梱包時にシートとして入れる事で錆やカビ等から商品を守ります。
用途錆やカビなどに弱い商品の梱包資材として。 成分 シリカゲル トラスコ品番 161-1106 材質 ポリプロピレン不織布 長さ(mm) 5000 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.8 質量(kg) 1.2 吸湿量(mL) 最大理論:64/[[平米]]
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷

日本ヴォーグ社原色植物標本 押し板
重ねた乾燥マットに圧力をかける際、均等に圧力がかかるようにするための板です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。
セット内容 押し板×2枚 材質 寸法(mm) 470×310 アズワン品番 63-5691-14
1セット(2枚)
570 税込627
6日以内出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容 キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレード No.1(汎用) 寸法(cm) 15×20
1組(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプ シートタイプ 成分 シリカゲル 寸法(cm) 約50×72 使用の目安 押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL) 1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容 紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1 材質 紙、塩ビ 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 64-8932-37
1セット
364 税込400
当日出荷

紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
仕様 1包装:100枚入り 厚さ(mm) 0.26 摘要 標準定性用 粒子保持能(μm) 5 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8.0 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.1%
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番 701-57-27-01 材質 吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式 09-1115-01 寸法(cm×m) 37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷