- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 持ち手用ロープのおすすめ人気ランキング
持ち手用ロープのおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新148件の「持ち手用ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紐持ち手」、「バケツ取っ手」、「ロープ 金具」などの商品も取り扱っております。
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色
グリーン
材質
ポリエチレン
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質
LLDPE+EVA
色
グリーン
ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。
ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器
材質
ポリエチレン
色
グリーン
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
丈夫で持ちやすいです。
容量(L)
14
トラスコ品番
250-9237
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
質量(g)
900
外径×高さH(Φmm×mm)
327×257
底形状
平底
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。
材質
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
グリーン
仕様
内側に目盛付
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。
内側にメモリがついており便利です。
材質
LLDPE
容量(L)
30
色
グリーン
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
327
外径(Φmm)
420
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。
容量(L)
77
材質
PP
色
グリーン
外寸(mm)
566×566×470
内寸(mm)
493×493×447
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(インサート)
鋼材SUM22・三価クロメート
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドして強化したバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れ、過酷な状況での作業にご使用いただけます。
用途プロ用建材容器。
容量(L)
5
仕様
ミニ
色
グリーン
材質(本体)
ポリエチレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質
本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状
丸形
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色
ブラック
寸法(mm)
120
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80