- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- 指ネジ式ホースバンドのおすすめ人気ランキング
指ネジ式ホースバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「指ネジ式ホースバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 締め付け 金具」、「パイプ締め付け金具」、「蝶ネジワイヤバンド」などの商品も取り扱っております。
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質
ステンレス
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)
9
材質
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色
黄(樹脂部分)
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上
スチール(三価クロメート)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)。スクリュー部:SUS304。バンド部:SUS430
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質
ステンレス製
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
水道ホース手締付用の板バンド
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
バンド幅(mm)
8
材質
ステンレス、PP
水道ホース手締付用の板バンド。
材質
帯上部/ステンレス、スクリュー部/鋼
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
用途ポンプパーツ。
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質
ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
材質(フープ)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハンドル)
ステンレス製(SUS304)
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質
鉄、鋼
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質
鉄製