- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 指掛けのおすすめ人気ランキング
指掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新144件の「指掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノギス 部品」、「手甲脚絆」、「取っ手」などの商品も取り扱っております。
ポリアミド製の小型指掛です。ミニクオーターターンを使用する際の扉の開閉を容易にします。
材質
ポリアミド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
丈夫な綿帆布生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
指掛け紐付きです。
材質
綿帆布
タイプ
指掛け
幅(cm)
15.5
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質
ポリアミド
色
ブラック
軽くて使いやすい指掛けタイプのピンクッションです。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示
7桁LCD、符号、アナログバー
通気性に優れ腕の曲げ伸ばしラクラク
日本製帆布10号に相当する生地を使用しています。
用途塗装業、建築業、土木業、etc
材質
綿
種別
帆布シリーズ
サイズ
フリー
寸法(cm)
50×20
標準質量(g)
150
特性
通気性
1組
¥939
税込¥1,033
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用!
小物や見せたくない物などをスッキリ収納。
スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。
キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質
本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール
質量(g)
約840
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約34.5×26.2×13.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。
同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品
鍵
材質
ABS/スチール
色
ホワイト
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×302×47
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
82
幅(mm)
26
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
アズワン品番
64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
3.2
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質
PP
フタ
なし
1組(1組)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
院内感染予防に適したプラスチックエプロン。血液や体液から医療従事者を守る。各種検査や入浴剤としてもご使用いただけます。ウォールディスペンサーとして使用可。着用時の袖のめくれ上がりを防ぐ。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験、飲食店勤務など。
袖丈(cm)
85
着丈(cm)
115
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質
ABS樹脂
ミツトヨ品番
101502