指示脚のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
125件の「指示脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支持脚」、「床支持金具」、「床支え」などの商品も取り扱っております。
YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協ランキング1位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

プラ木レン フクビ化学ランキング2位
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協ランキング3位
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鋼製束Tタイプ 城東テクノランキング4位
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スチール束<新横綱>Fタイプ タナカランキング5位
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミヅシマ工業支持脚S
材質ポリプロピレントラスコ品番802-0895質量(g)40
1セット(5個)
1,598税込1,758
7日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 フラット型
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
1箱(25本)
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ミヅシマ工業支持脚L
材質ポリプロピレントラスコ品番802-0894質量(g)60
1セット(5個)
1,498税込1,648
7日以内出荷


最長約119cmまで伸ばして使用できます。 セミナー、会議、授業の説明などに便利。 ストラップ付き。
材質本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン直径(Φmm)約15質量(g)約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)伸縮範囲(mm)約230~1195
1本
999税込1,099
当日出荷

ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚材質ステンレス製
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

フクビ化学CPRマルチ支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
タイプ汎用仕様25mmゴム座付最低勘合寸法(mm)10
1箱(100個)
74,980税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷