- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- 挟まれ防止手袋のおすすめ人気ランキング
挟まれ防止手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「挟まれ防止手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指先 プロテクター」、「指 保護 手袋」、「安全 手袋 挟まれ」などの商品も取り扱っております。
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能
耐摩耗性
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。
握りやすくソフトなデザイン設計。
プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護
材質
・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム
色
グレー/ブラック
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
材質(甲)
合成ゴム
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能
通気性
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
用途作業現場
色
TAN(茶系)
セット内容
グリップテープ”テグスブラック”
入数(双)
1
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質
・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐久性・安全性
材質(甲)
ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)
合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様
マジックタイプ
FIVEフラッグシップモデルのRFX1。更に進化を遂げたグローブが完成。安全性、フィット感、操作性を最大限に引き出した最上級のグローブ。全てのハードパーツの下には、転倒時に受ける衝撃を軽減する形状記憶パッドを採用し、高い安全性とフィット感を併せ持つ。。甲側。1、カーボン/TPR※1カフプロテクター採用 ※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。 強度を高めるダブルステッチ縫製。2、通気性のあるヤギ革採用。内側には形状記憶パッドを採用。3、掌にカーボン/TPRスライダー※1を採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。4、FIVEオリジナルの新型2分割TPUナックルプロテクター。5、各指の付け根にストレッチケブラーを採用し、高次元の操作性と保護性を実現。6、小指関節部にフィット感と安全性を高める形状記憶パッドを採用。強度を高めるダブルステッチ縫製。7、転倒時の骨折を防ぐ為、小指と薬指をつなぐシャーリングバンドを採用。8、人差し指と中指には、安全性を高めるヤギ革とTPRプロテクターを採用。9、操作性を高めるアコーディオン状のヤギ革採用。10、5同様。11、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工を施したクラリーノとジェルパッド。12、フルグレイン牛革使用。13、柔軟性を高めるパンチング加工したアコーディオン状のヤギ革採用。14、操作性と安全性を持つストレッチケブラー。15、人間工学に基づいたTPRプロテクションで手の甲骨を保護。16、フルグレイン牛革カフ。。掌側。17、安全かつ強力なベルクロを使用。18、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。19、親指付け根には、転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッドをあて革の内側に採用。20、左手のみFIVEグローブの象徴である人差し指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。21、小指以外の指先には、快適性の高いフルグレインヤギ革。22、安全性を高めるリストバンドを保護するカバーを採用。23、掌のあて革はフルグレイン牛革を使用。あて革は高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。25、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノを使用。26、小指側面はSUPERFABRICを採用。※SUPERFABRICとは、摩擦切り傷に強く、柔軟性を併せ持つ素材。27、小指先端は保護性を重視し牛革を採用。28、指には外縫い加工をすることで、最高のフィッティングと操作性を実現。
手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。手のひらはシリコンすべり止め加工です。指先保護パーツは日本製です。
用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。
仕様
耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃)
材質
手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC)
厚さ(mm)
2
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25
耐荷重(t)
約2
滑り止め効果
あり
袖口仕様
マジック式
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
色
ブラック
入数(双)
1
仕様
すべり止め:あり
厚さ(mm)
0.9
袖口仕様
マジック
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に
色
黒
サイズ
フリー
トラスコ品番
495-8454
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
クッション部分:長さ150×幅100×厚み10
質量(g)
45
タイプ
マジック式
幅(cm)
10
長さ(cm)
15
適合部位
手甲
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番
785-6857
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
土木作業から荷物の運搬やピッキング作業まで、用途色々。滑り止めグリップ付きで、ペン作業など細かい作業も行いやすい。
質量(g)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番
434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。
耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
色
白
作業時に手を守ります。
トラスコ品番
732-5053
質量(g)
約137
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。
用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。
仕様
カラビナループ付
タイプ
アウタ―・インナー分離型
入数(双)
1
混率(%)
甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100
抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業
色
イエロー
厚さ(mm)
1.2~1.8
材質/仕上
素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム
規格
EN388(CE 4543)
入数(双)
1
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質
掌部:ポリウレタン合皮。手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
軽量・通気性