挿入潤滑剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「挿入潤滑剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「潤滑ゼリー」、「潤滑ゼリー 医療」、「水溶性潤滑剤」などの商品も取り扱っております。
無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番 0-6681-01 松吉医科器械コード 23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード 24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm) 15.6 幅(cm) 1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア潤滑ジェル
個包装の使いきりタイプです。 水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。 痛みを和らげスムーズな検査を実現! γ線滅菌済(個包装)。
成分 水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他 アズワン品番 7-3608-01
1箱(100個)
6,090 税込6,699
翌々日出荷


通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

寝たままで排尿できるコンドームタイプの男性用排尿器。
セット内容 ユリドーム×10コ、脱落防止バンド×10本、ホース(2m)×1本、ジョイント×1コ、採尿タンク×1コ、パッキン×1コ タンク容量(mL) 1500 アズワン品番 8-6365-01 松吉医科器械コード 07-2485-00
1式
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質 (本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm) 760 質量(g) 92 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL) 65(ゴム球) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質 不織布 サイズ フリー 松吉医科器械コード 23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様 固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm) 32 アズワン品番 8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分 白色ワセリン アズワン品番 8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に 成分 精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)