- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 掃除用ブラシのおすすめ人気ランキング
掃除用ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,380件の「掃除用ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ブラシ」、「清掃 工場 ブラシ」、「狭いところ ブラシ」などの商品も取り扱っております。
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
240
質量(g)
約40
種類
2WAYタイプ
毛丈(mm)
30
ブラシ
ソフトブラシ (白色)。ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)
幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質
ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約250×50×17
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)
350
横(mm)
20
厚さ(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.4
質量(g)
70
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)
25
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途
タイヤ洗浄
厚さ(mm)
19
全長(mm)
320
種類
柄付きタイプ
毛丈(mm)
(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)
PP
ハンドル色
白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別
非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様
2色組
全長(mm)
170
毛丈(mm)
12
TKG品番
9-1311-0401
TKG品番(2017)
6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様
シングル巻
材質
PP
全長(mm)
215
有効寸法(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。
適合ホース内径(Φmm)
15
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・PE
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途床、壁等の払いに最適
幅(mm)
55
高さ(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ
ソフト
線径(mm)
0.35
毛丈(mm)
25
外形寸法(mm)
25×275×35H
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
120
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)
145
幅(mm)
15
材質(柄部)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)
45
質量(g)
72
縦(mm)
320
横(mm)
30
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
左官作業の必需品
幅(mm)
25
材質(毛)
ナイロン
毛丈(mm)
47
全長(mm)
390
種類
刷毛
主な用途
左官用
毛色
白色
植付(mm)
180
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。
種類
2WAYタイプ
材質
PP
全長(mm)
約240
質量(g)
84
パッケージサイズ(mm)
125×260×18
危険物の類別
非危険物
適合用途
タイヤ・ホイール洗浄
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
釘などの金属を使わない荒神箒
寸法(mm)
H200×W100×D20
仕様
PP
幅(mm)
100
全長(mm)
200
質量(g)
45
材質(ブラシ部)
PP
商品タイプ
ホウキのみ
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)
250×70×60
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
121