- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 排ガスのおすすめ人気ランキング
排ガスのおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新1,839件の「排ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイファン」、「排気ガス ダクト」、「排気ガステスター」などの商品も取り扱っております。
引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。
アース線付です。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出
材質
基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂
長さ(m)
5
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)
0.33
長さ(m)
5
材質(本体)
ポリエステル繊維織物
タイプ
スタンダード型
構造
レデューサー付き
表面
塩ビシートをラミネート加工
片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
ダクト径(Φmm)
320
長さ(m)
5
適合機種
SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
813-1221
材質
ポリエチレン
アズワン品番
64-9623-45
1本
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別
SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)
5
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)
5
仕様
レデューサー付
規格
(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)
(硬鋼)3
表面処理
塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)
80
材質(基布)
ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)
0.35
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に
電圧(V)
100
最大風量(m3/min)
24.1/28.3
トラスコ品番
828-0568
周波数(Hz)
50/60
口径(Φmm)
(大口径)243、(小口径)233
羽根枚数
7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×250×350
電動機出力(W)
156/243
電動機の極数
2P
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
2800/3300(50/60Hz)
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)
330
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.028
適合送風機最大口径(Φmm)
320
質量(kg)
2.0
仕様
送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番
352-7115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
320
仕様
レデューサー付、吊り金具(SUS430)
トラスコ品番
352-7107
質量(kg)
5.3
適合送風機最大口径(Φmm)
320
本体生地厚さ(mm)
0.35
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。
トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)
5
アズワン品番
64-5061-17
羽根径(Φmm)
200用
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5(アースクリップ付)
アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
全長(m)
5
材質
PVC
質量(kg)
3.9
口径(mm)
300
1台
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送