- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- 排気 トップのおすすめ人気ランキング
排気 トップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新425件の「排気 トップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器 排気ダクト」、「ストーブの煙突」、「煙突 ファン」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
対応機種
OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF
穴径(Φmm)
120(壁穴)
寸法(mm)
122(飛出)
材質(本体)
SUS304
材質(ホース)
オフィレン樹脂(給水)
関連資料
商品仕様図(0.11MB)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
給気・排気用各1個入
対応機種
GQH-2443WX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX、GT-2451AWX-FF-2、GT-2451SAWX-FF-2、、GT-2051AWX-FF-2、GT-2051SAWX-FF-2、GQH-2443AWX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
関連資料
商品仕様図(0.08MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
対応機種
OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
穴径(Φmm)
120(壁穴)
寸法(mm)
122(飛出)
材質(本体)
SUS304
材質(ホース)
オフィレン樹脂(給水)
関連資料
商品仕様図(0.12MB)
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
種類
フラット型フード付きガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給気・排気用各1個入
対応機種
GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX、GTH-1644AWX-FF-1-KR、GTH-1644SAWX3H-FF-1-KR、GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX
関連資料
商品仕様図(0.07MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.3
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)
対応
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
穴径(Φmm)
120(壁穴)
寸法(mm)
122(飛出)
材質(本体)
SUS304
材質(ホース)
オフィレン樹脂(給水)
関連資料
商品仕様図(0.12MB)
対応機種
GT-C●●(S)AWX-SFF-2
適合壁厚(mm)
150~600
寸法(mm)
給気58(飛出)、排気36(飛出)
関連資料
商品仕様図(0.08MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
据置用の近設直出しタイプの基本給排気筒セットです。また、延長工事が必要な場合は、Φ80延長給排気セットとの併用で、3m3曲がりまでの取付けが可能です。
対応機種
MBX-3110FF、MBX-3110WFF
適合壁厚(mm)
150~300
穴径(Φmm)
115(壁穴)
寸法(mm)
198(飛出)
関連資料
商品仕様図(0.13MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
セット内容
伸縮管外管×2本/取付金具×2組/伸縮管内管×2本/脚×2組/エルボ×2個※この他に取付金具がセットになってます。
仕様
エルボΦ80サイズ:外寸Φ80mm、内寸Φ81mm。伸縮管Φ80サイズ:全長805-1420mm、外寸Φ80mm、内寸Φ81mm
関連資料
商品仕様図(0.06MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷