排気ガスのおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
2,419件の「排気ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気ガス ダクト」、「排気ガステスター」、「排ガステスター」などの商品も取り扱っております。
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。 長さ(m) 5 材質 オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性 バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。 対象ガス 燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲(ppm) 0~10000 仕様 付属品のプローブは排ガス温度センサ無し トラスコ品番 810-9777 質量(g) 330 電源 AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×32×150 分解能 1ppm
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車 ディーゼル車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.45L 危険物の性状 非水溶性
1本(450mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。 ブラック 長さ(m) 5
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(10枚)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番 247-7361 材質 本体・羽:スチール、樹脂 型式 軸流型 質量(kg) 7.7 使用温度範囲(℃) 0~60 回転数(min-1[r.p.m]) 3300 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 ハネ径(cm) 20 羽根枚数 7枚 風量(m3/min) 200 対応 防爆対応型 空気消費量(m3/min) 0.35 ファン外径(Φmm) 200 風量調整 しぼりによる無段階 エアー接続 日東工器製 20PM 駆動方式 エア式 使用場所 防爆地域、電源のない場所 アズワン品番 64-8891-28 コンプレッサー 5馬力
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。 トラスコ品番 560-8238 吸気抵抗(Pa) 60以下 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 12 縦(mm) 118 横(mm) 135
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車 ガソリン車 寸法(mm) 192×76×41 質量(g) 257 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 236mL 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ 耐熱型 モータータイプ 全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) シロッコファン 吸気温度(℃) 150 吸気湿度(℃) 150 吐出口可変方向 3方向
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.048L 危険物の性状 非水溶性
1本(240mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。 アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。
種別 使い捨て防じん 材質 不織布/ポリエステル、フィルター/ポリプロピレン、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/ポリ塩化ビニール、ゴム/ポリウレタン、ウーリーポリエステル、排気弁/ポリプロピレン、排気弁バルブ/シリコーンゴム 形状 カップ型 寸法(mm) 約140×125 サイズ フリー 区分 DS2 入数(枚) 10 使用限度時間(h) 12(メーカー基準値) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 40 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95以上 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分 芳香族系炭化水素 。ブチルセロソルブ。界面活性剤。精製水。LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 195mL 危険物の性状 水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

水・熱に強いアルミ製!
取付方式 ステッカー 材質 アルミ 仕様 裏面粘着
1組(10枚)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 アース線付です。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出 材質 基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂 長さ(m) 5
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい汎用タイプです。メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。排出ガス自主規制。一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)
用途セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適 付属品 ホースジョイントASY(2個)、ストレーナー トラスコ品番 850-9527 タイプ エンジン形式:L70V6-PESU2 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 全揚程(m) 30 使用燃料 JIS2号軽油 吐出量(L/min) 1000 時間 140分(満タンで使用可能) 燃料タンク容量(L) 3.3 エンジン形式 メーカー:ヤンマー 最大出力(kW) 4.8/3600 揚水量(L/min) 1000 口径(mm) 80
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様 【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)。【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa。【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む) セット内容 本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm) 283×103×65 質量(g) 960 電源 専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能 O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm メモリー 最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲 O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm サービス分類 レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)