排気筒セットのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
74件の「排気筒セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペアコイル2分4分」、「給湯器 排気ダクト」、「エアコン配管セット 3m」などの商品も取り扱っております。
1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質 (スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調 アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対応機種 OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm) 120(壁穴) 寸法(mm) 122(飛出) 材質(本体) SUS304 材質(ホース) オフィレン樹脂(給水) 関連資料 商品仕様図(0.06MB)
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷

1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


規格 壁厚:110mm迄。壁板厚:30mm以上(外壁)。壁穴寸法:Φ85mm貫通穴 付属品 配管キャップ2ヶ付 適合 パイプフード:接続部Φ75。アルミフリーダクト:AFD-75。換気パイプ:PYP-75J・75J4 材質 樹脂製(ベージュ色)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

セット内容 伸縮管×2本、支持かな具×1セット、排気管カバー×1個、90°エルボ×1個、ストッパーリング×5個
1セット
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

穴径(Φmm) 120(壁穴) 寸法(mm) 122(飛出) 材質(本体) SUS304 材質(ホース) オフィレン樹脂(給水) 関連資料 商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

据置用の近設直出しタイプの基本給排気筒セットです。また、延長工事が必要な場合は、Φ80延長給排気セットとの併用で、3m3曲がりまでの取付けが可能です。
対応機種 MBX-3110FF、MBX-3110WFF 適合壁厚(mm) 150~300 穴径(Φmm) 115(壁穴) 寸法(mm) 198(飛出) 関連資料 商品仕様図(0.13MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質 アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様 国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m) 10 風速(m/s) 最大通過/30 最大静圧(Pa) 正圧/3000、負圧/250 最小曲半径 R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質 本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂 寸法(mm) 飛出:122 穴径(Φmm) 壁:120 対応機種 OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系 関連資料 (0.16MB)
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

延長給排気管セット。
用途コロナFF式石油暖房機専用パーツ。
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)