- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 排水 バクテリアのおすすめ人気ランキング
排水 バクテリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新117件の「排水 バクテリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バクテリア」、「浄化槽用塩素剤」、「アオコ除去」などの商品も取り扱っております。
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色
茶色
直径(mm)
25
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安
水10Lあたり本剤2mL
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分
酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプ
ノーマル
グレード
標準品
比重
0.875以上
主な用途
金属、工場
外観
微粉末
使用量
1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能
【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
反応
中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。
微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解!
使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。
台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄
寸法(cm)
約Φ8.3×22
液性
中性
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水口からこみ上げてくる悪臭にバイオと酵素のダブルパワーでパイプ内の汚れを分解・消臭。油脂による詰まりも解消します。またパイプ内にバイオフィルムが形成され汚れの付着も防止します。
台所・洗面所・浴室に。
1個(454g)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
形状
液体
商品タイプ
業務用
浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質
使用方法
水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法
5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮
用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に
適合機種
AK全機種用
名称
浄化促進剤オーレス
主成分
カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ
粉末
分類
無機有機ハイブリット凝集剤
pH値
中性
危険物の類別
非危険物
グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。
消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性
弱アルカリ性
形状
液体
商品タイプ
業務用
1個(4L)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。
液性
アルカリ性
1本(5kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。
水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。
国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策
エスコ品番
EA119A-1
材質
光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭
使用の目安
水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)
使用期限
連続使用で1年間
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
空き室管理・設備維持の強い味方!
トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用
トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に
質量(kg)
1
1本(1000mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。
継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。
スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。
くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個(1.2kg)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
あきらめていた「あの」臭いに効くアイテム、芳香ではなく微生物が臭いを元から分解し落ちにくい尿石も剥がれやすくなります。トイレや生ごみ・ペットの糞尿に。