- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 家庭用ポンプ
- 排水機のおすすめ人気ランキング
排水機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新802件の「排水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水用ポンプ」、「強力 バスポンプ」、「風呂 散水 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)
単相・交流100
使用流体
清水
最大吐出量(L/min)
64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)
4
定格出力(W)
120
電源コード(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/205
運転可能最低水位(mm)
2
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
1.4/2.2
水深(m)
3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)
3
異物通過径(Φmm)
4
関連資料
(0.17MB)
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に
電源(V)
単相・交流100
最大吐出量(L/min)
95/105(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
7.0/9.7(50Hz/60Hz)
使用流体
汚水
質量(kg)
5.4
定格出力(W)
180
電源コード(m)
5
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
200/300
運転可能最低水位(mm)
15
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
2.1/3.2
水深(m)
4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.3
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
5.0
定格電流(A)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×179×287
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)
15
運転可能最低水位(mm)
15
粒径(mm)
(最大通過)3
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品
ホースカップリング15、25、32mm(各1個)。ホースバンド15、25、32mm(各1個)。ユニオン。ユニオンパッキン
質量(kg)
3.8
コード長さ(m)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
157×256
残水位(mm)
50
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品
タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)
3.9
電流(A)
2.6/2.4
消費電力(W)
190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×145×325
連続使用時間(時間)
8
保護装置
【モーター】サーマルプロテクター
電源コード
CT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)
50
使用水温(℃)
-40
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズ
Φ38×165mm
質量(g)
500
ケーブル長(m)
4
定格電流(A)
4.5
使用流体温度(℃)
清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番
3-8561-01
1個
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品
ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)
2.6
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
10
運転可能最低水位(mm)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品
キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式
非自動
質量(kg)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
136×244
接続
ホースカップリング接続
電動機
乾式水中電動機
液温範囲(℃)
0~40
残水位(mm)
25
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS420J1又は2
電動機の極数
2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75×4
構造(軸受)
玉軸受
キャブタイヤケーブル種類
VCT
運転可能最低水位(mm)
180
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様
清水用
付属品
ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)
電源コード(m)
4
連続使用時間
8
2018年トラスコ掲載ページ
7 0715
海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品
逆流防止弁
寸法(mm)
135×38
質量(g)
125
電流(A)
2.5(最大)
消費電力(W)
30
ケーブル長(m)
1.5
適合ホース内径(Φmm)
10/12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.7
電流(A)
4.7
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×178×305
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)120
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
20
粒径(mm)
(最大通過)8
水深(m)
使用可能:5