- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 接点コンバータのおすすめ人気ランキング
接点コンバータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「接点コンバータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無電圧接点 リレー」、「自動警報装置」、「接点」などの商品も取り扱っております。
丈夫でノイズに強い小型タイプです。
-10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です
3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
保護等級
IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
取付方向
正方向
無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。
電源電圧(V)
DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)
50
入力信号
無電圧リレー接点
出力信号
無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A)
出力時間
ワンショット約2秒
表示灯
緑色LED(受電時点灯)
配線接続
端子式
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-5~+50
質量(g)
約80
材質
樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
質量(g)
約90
出力点数
無し
入力点数
(I/O)2点
最大消費電力(W)
1.6(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)
0~+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
適合機種
MC、GX、GF、GX-K、GF-K、GP、GR、HR、FP、EK-H*、ET-W*、EK-G*、EW-G*、FT* (*は別売のRS-232C出力が必要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質
樹脂
質量(g)
約70
電源電圧(V)
DC12(極性あり)
消費電流(mA)
50以下
入力信号
無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式
出力時間
連続
出力信号
無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A
設置場所
屋内:壁掛式
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。
標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長に
スイッチ
SW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×79×21
最大延長(m)
1200
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
データ転送速度
100Kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1
商品タイプ
変換器
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質
樹脂
質量(g)
約80
配線接続
端子式
電源電圧(V)
DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)
50
入力信号
無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)
使用周囲温度(℃)
-5~+50
出力時間
信号入力に同期
出力信号
無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A
設置場所
屋内
表示灯
緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
USBポートをRS-422/485に変換します。
信号間は1500V高耐圧仕様です。
広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。
RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品
変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。
1.4つのモードを搭載した接点変換装置
クラウド通報モード(クラウドサービス利用)
機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。
PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。
クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用)
接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。
PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。
年間タイマーモード
接点を任意のスケジュールにより動作させます
曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。
最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。
接点伝送モード
接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。
遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。
2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。
3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)
電源(V)
AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子
消費電力(W)
最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)
出力
端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)
入力
端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×100×25(ゴム足含む)
インターフェース
LAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
ケーブル
線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)
給電方式
PoE給電:IEEE802.3af準拠
対応ブラウザ
Google Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。
質量(g)
432
電源(V)
DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付
ポート数
シリアル:2ポート
消費電力(W)
3.2
接続方式
ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:30×95×140mm
動作温度(℃)
-10~60
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u
プロトコル
ICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP
通信速度
50bps~921.6kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)
1台
¥34,800
税込¥38,280
当日出荷
バスネットシステム専用の接点出力ユニットです
質量(g)
約80
消費電流(mA)
20
設置場所
屋内(壁掛け式)
表示灯
出力時:橙色LED点灯
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
入力点数
(I/O)2点
出力点数
(I/O)1点(リレー接点)
開閉容量(A)
2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V
質量(g)
約90
使用周囲温度(℃)
0~+55
使用湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
最大消費電力(W)
3(負荷消費電流を含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
質量(g)
約110
出力点数
(I/O)8点
入力点数
(I/O)8点
電源電圧(V)
DC24
最大消費電力(W)
3.7(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)
0~+55
開閉容量(A)
2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
1個(110g)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
セット内容
変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。
またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。
IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。
ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。
バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。
電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。
接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
オス形状
D-sub9ピン
メス形状
-
付属品
電源アダプター、ソフトウェアCD-ROM
色
ホワイト
質量(g)
25(本体のみ)
対応OS
iOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応)
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75.4×26×16(突起部を除く)
消費電流(mA)
400以下
通信方式
非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTS
インターフェース
【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応
使用湿度範囲
20~80%(ただし結露しないこと)
周波数(MHz)
(Wi-Fi 通信)2402-2480
使用条件
結露しないこと
通信速度
2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps
伝送距離(m)
100程度
変調方式
IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM
動作温度範囲(℃)
0~55
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
DC電源タイプ 。
RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。
信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品
ACアダプタ、取扱説明書