- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 接続ボルトのおすすめ人気ランキング
接続ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新645件の「接続ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじジョイント」、「延長ボルト」、「ジョイントボルト」などの商品も取り扱っております。
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法
おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別
固定具3
材質(本体)
鋼
表面処理
ニッケルメッキ
おねじサイズ
M3.0×0.5
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角形
表面処理
ニッケルメッキ
種別
固定具2
材質(本体)
鋼
おねじサイズ
M3.0×0.5
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ボルト止めなので、接続が簡単です。
溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)
100~300
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
フードXM2S専用
材質(本体)
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
ステンレス